€ 75,78/ stukexcl. btw
€ 91,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VUWG |
Doorlaat bij 6 Bar | 200 l/min |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/3 ontlucht |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 50 °C |
Omgevingstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |