Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VSPA-B-T32H-A2 546723

  • ERIKS:12263277
  • Fabrikant:4052568092351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,61/ stukexcl. btw

€ 70,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSPA
Doorlaat bij 6 Bar
400 l/min
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2x3/2 open/gesloten, monostabiel
DIN-grootte
5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563