€ 57,29/ stukexcl. btw
€ 69,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VSPA |
Doorlaat bij 6 Bar | 550 l/min |
Werkdruk | van 2 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/2 monostabiel |
DIN-grootte | 5 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 15407-1, VDMA 24563 |