Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VSPA-B-M52-A-A1 546716

  • ERIKS:12263270
  • Fabrikant:4052568092313
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,40/ stukexcl. btw

€ 71,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSPA
Doorlaat bij 6 Bar
1.1 l/min
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
9
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563