Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VSPA-B-B52-A2 546724

  • ERIKS:12263278
  • Fabrikant:4052568092368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,74/ stukexcl. btw

€ 68,66incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VSPA
Doorlaat bij 6 Bar
550 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 Bistabiel
DIN-grootte
5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15407-1, VDMA 24563