€ 387,81/ stukexcl. btw
€ 469,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VLX |
Doorlaat bij 6 Bar | 10.5 l/min |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 2/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 20 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Messing |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |