Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VLX-2-1/4-MS 34432

  • ERIKS:11628049
  • Fabrikant:4052568115159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 262,20/ stukexcl. btw

€ 317,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VLX
Doorlaat bij 6 Bar
2.4 l/min
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
13
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Messing
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]