€ 262,20/ stukexcl. btw
€ 317,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VLX |
Doorlaat bij 6 Bar | 4 l/min |
Werkdruk | van 3 tot 8 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 2/2 gesloten, monostabiel |
DIN-grootte | 13 |
Materiaal huis | Messing |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |