€ 282,92/ stukexcl. btw
€ 342,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VL/O |
Doorlaat bij 6 Bar | 100 l/min |
Draadtype poort | PK-3 |
Werkdruk | van 0 tot 8 bar |
Functie | 3/2 open, monostabiel |
DIN-grootte | 2.5 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |