Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VL/O-3-3/4 10049

  • ERIKS:11626955
  • Fabrikant:4052568002114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 489,39/ stukexcl. btw

€ 592,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VL/O
Doorlaat bij 6 Bar
7.5 l/min
Poortaansluiting
3/4 in
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
3/2 open/gesloten, monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
19
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]