€ 263,40/ stukexcl. btw
€ 318,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VL/O |
Doorlaat bij 6 Bar | 3.7 l/min |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 3/2 open/gesloten, monostabiel |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 14 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |