Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VL-5-PK-3 4504

  • ERIKS:23210289
  • Fabrikant:4052568110505
Image 1
Opslaan in lijst

€ 219,72/ stukexcl. btw

€ 265,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VL
Doorlaat bij 6 Bar
105 l/min
Draadtype poort
PK-3
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
2.5
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]