€ 170,37/ stukexcl. btw
€ 206,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VL |
Doorlaat bij 6 Bar | 2.3 l/min |
Werkdruk | van -0.9 tot 16 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/3 gesloten |
DIN-grootte | 11.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 5599/1 |