Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VL-5/3E-D-2-C 151849

  • ERIKS:11630098
  • Fabrikant:4052568117191
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,82/ stukexcl. btw

€ 204,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VL
Doorlaat bij 6 Bar
2.3 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/3 ontlucht
DIN-grootte
11.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1