€ 303,60/ stukexcl. btw
€ 367,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VL |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.6 l/min |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/3 ontlucht |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 10 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
€ 59,44/ stukexcl. btw
€ 71,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026