Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VL-5/3B-1/4-B-EX 536053

  • ERIKS:11647603
  • Fabrikant:4052568170820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,84/ stukexcl. btw

€ 372,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VL
Doorlaat bij 6 Bar
1.6 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/3 belucht
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
10
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 59,44/ stukexcl. btw

€ 71,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026