Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VL-5-1/8-B-EX 536040

  • ERIKS:11647590
  • Fabrikant:4052568170691
Image 1
Opslaan in lijst

€ 184,61/ stukexcl. btw

€ 223,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VL
Doorlaat bij 6 Bar
750 l/min
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 46,10/ stukexcl. btw

€ 55,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026