€ 333,68/ stukexcl. btw
€ 403,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VL |
Doorlaat bij 6 Bar | 3.7 l/min |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/2 monostabiel |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 14 |
Beschermingsklasse | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |