Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel VL-5-1/2 9445

  • ERIKS:23210291
  • Fabrikant:4052568001872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,43/ stukexcl. btw

€ 397,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VL
Doorlaat bij 6 Bar
3.7 l/min
Poortaansluiting
1/2 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 monostabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
14
Beschermingsklasse
IP65
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]