Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel JH-5-1/8-EX 536035

  • ERIKS:11647585
  • Fabrikant:4052568170646
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,16/ stukexcl. btw

€ 172,01incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
JH
Doorlaat bij 6 Bar
600 l/min
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven
Product Image

FESTO Pneumatisch ventiel VUWS-L20-B52-G18 575684

  • Eriks:13147274
  • Manufacturer:575684

€ 44,23/ stukexcl. btw

€ 53,52incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026