€ 76,82/ stukexcl. btw
€ 92,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | JD |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.2 l/min |
Werkdruk | van -0.9 tot 16 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/2 bistabiel-dominerend |
DIN-grootte | 8 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Norm | ISO 5599/1 |