€ 315,13/ stukexcl. btw
€ 381,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | J |
Doorlaat bij 6 Bar | 2 l/min |
Werkdruk | van -0.9 tot 10 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/2 Bistabiel |
Stuurlucht | Extern |
DIN-grootte | 12 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
€ 54,02/ stukexcl. btw
€ 65,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026