Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel J-5-3/8-B 14953

  • ERIKS:23212072
  • Fabrikant:4052568112660
Image 1
Opslaan in lijst

€ 310,89/ stukexcl. btw

€ 376,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
J
Doorlaat bij 6 Bar
2 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
12
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven
Product Image

FESTO Pneumatisch ventiel VUWS-L30-B52-G38 575615

  • Eriks:12952845
  • Manufacturer:575615

€ 54,02/ stukexcl. btw

€ 65,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026