Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel J-5/2-D-3-C-EX 536015

  • ERIKS:11647566
  • Fabrikant:4052568170448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,08/ stukexcl. btw

€ 234,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
J
Doorlaat bij 6 Bar
4.5 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 Bistabiel
DIN-grootte
14.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1