Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel J-5/2-3/4-D-4 12462

  • ERIKS:11627082
  • Fabrikant:4052568112011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,97/ stukexcl. btw

€ 499,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
J
Doorlaat bij 6 Bar
6 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 16 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 Bistabiel
DIN-grootte
18
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 5599/1