Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel J-5-1/8-B-EX 536043

  • ERIKS:11647593
  • Fabrikant:4052568170721
Image 1
Opslaan in lijst

€ 193,04/ stukexcl. btw

€ 233,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
J
Doorlaat bij 6 Bar
1 l/min
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 Bistabiel
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven
Product Image

FESTO Pneumatisch ventiel VUWS-L20-B52-G18 575684

  • Eriks:13147274
  • Manufacturer:575684

€ 44,23/ stukexcl. btw

€ 53,52incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026