Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel J-3-PK-3 10772

  • ERIKS:23209940
  • Fabrikant:4052568002282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,08/ stukexcl. btw

€ 169,50incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
J
Doorlaat bij 6 Bar
100 l/min
Draadtype poort
PK-3
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Functie
3/2 bistabiel
DIN-grootte
2.5
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Gespuitgiet zink
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]