Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch ventiel CL-5/2-1/4 5734

  • ERIKS:23210347
  • Fabrikant:4052568110703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 570,72/ stukexcl. btw

€ 690,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CL
Doorlaat bij 6 Bar
1.4 l/min
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 monostabiel
DIN-grootte
6.5
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
NBR
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]