€ 570,72/ stukexcl. btw
€ 690,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CJ |
Doorlaat bij 6 Bar | 1.4 l/min |
Werkdruk | van 1 tot 16 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 5/2 Bistabiel |
DIN-grootte | 6.5 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |