Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch-bediend ventiel JDH-5-1/8-EX 536038

  • ERIKS:11647588
  • Fabrikant:4052568170677
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,59/ stukexcl. btw

€ 182,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
JDH
Doorlaat bij 6 Bar
600 l/min
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 bistabiel-dominerend
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
5
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 44,23/ stukexcl. btw

€ 53,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026