Eriks
FESTO

FESTO Pneumatisch-bediend ventiel JDH-5-1/4 10409

  • ERIKS:11626979
  • Fabrikant:4052568111700
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,94/ stukexcl. btw

€ 204,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
JDH
Doorlaat bij 6 Bar
1.1 l/min
Werkdruk
van 0 tot 8 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
5/2 bistabiel-dominerend
Stuurlucht
Extern
DIN-grootte
7
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Alternatieven

€ 49,14/ stukexcl. btw

€ 59,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026