Eriks
FESTO

FESTO Pinchventiel VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4 2931679

  • ERIKS:13206549
  • Fabrikant:4052568255565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,28/ stukexcl. btw

€ 145,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZQA
Werkdruk
van 0 tot 4 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2 open, monostabiel
Materiaal huis
Aluminium legering
Materiaal afdichting
FPM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]