Eriks
FESTO

FESTO Pinchventiel VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4S1-4 3022834

  • ERIKS:14098314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,86/ stukexcl. btw

€ 322,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VZQA
Werkdruk
van 0 tot 4 bar
Bediening
Pneumatisch
Functie
2/2 open, monostabiel
Materiaal huis
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
FPM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]