€ 464,14/ stukexcl. btw
€ 561,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZQA |
Werkdruk | van 2.5 tot 8 bar |
Bediening | Pneumatisch |
Functie | 2/2 gesloten, monostabiel |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Materiaal afdichting | FPM |
Medium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |