Eriks
FESTO

FESTO Pilotmagneetventiel MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX 535615

  • ERIKS:11647394
  • Fabrikant:4052568169244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 523,60/ stukexcl. btw

€ 633,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MGXDH
Werkdruk
van -0.9 tot 8 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
Beschermingsklasse
IP66
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]