Eriks
FESTO

FESTO Pilotmagneetventiel MDH-3/2-110VAC 119601

  • ERIKS:11629123
  • Fabrikant:4052568068240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,37/ stukexcl. btw

€ 73,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MDH
Doorlaat bij 6 Bar
50 l/min
Werkdruk
van 1 tot 16 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 gesloten, monostabiel
DIN-grootte
1.3
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 50 °C
Materiaal afdichting
FPM
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Norm
ISO 15218