Eriks
FESTO

FESTO Piëzoventiel VEMP-BS-3-13-D7-F-22T1-P30 8064293

  • ERIKS:14086177
  • Fabrikant:4052568296797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,35/ stukexcl. btw

€ 56,08incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VEMP
Doorlaat bij 6 Bar
19 l/min
Werkdruk
van 0 tot 1.1 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/3 gesloten monostabiel
DIN-grootte
1.3
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Materiaal huis
PA-versterkt
Materiaal afdichting
EPDM
Medium
Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:3:4]