€ 63,71/ stukexcl. btw
€ 77,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VEMP |
Doorlaat bij 6 Bar | 19 l/min |
Werkdruk | van 0 tot 1.1 bar |
Bediening | Elektrisch |
Functie | 3/3 gesloten monostabiel |
DIN-grootte | 1.3 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Materiaal huis | PA-versterkt |
Materiaal afdichting | EPDM |
Medium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:3:4] |