Eriks
FESTO

FESTO Piëzoventiel VEMP-BS-3-13-D19-F-28T1 8065734

  • ERIKS:14169224
  • Fabrikant:4052568296896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,71/ stukexcl. btw

€ 77,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VEMP
Doorlaat bij 6 Bar
28 l/min
Werkdruk
van 0 tot 1.7 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/3 gesloten monostabiel
DIN-grootte
1.3
Materiaal huis
PA-versterkt
Materiaal afdichting
EPDM
Medium
Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [6:3:4]