€ 492,54/ stukexcl. btw
€ 595,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VZS |
Volume | 20 l |
Materiaal | Staal, gepoederlakt |
Poortaansluiting | G1 in |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 100 °C |
CE-keurmerk | Ja |
Gewicht | 9 kg |