Eriks
FESTO

FESTO Persluchtreservoir CRVZS-5 192159

  • ERIKS:23212959
  • Fabrikant:4052568014919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 322,18/ stukexcl. btw

€ 389,84incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRVZS
Volume
5 l
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Poortaansluiting
G1 in
Maximale werkdruk
16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
CE-keurmerk
Ja
Gewicht
3.581 kg