€ 791,94/ stukexcl. btw
€ 958,25incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRVZS |
Volume | 20 l |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Poortaansluiting | G1 in |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 100 °C |
CE-keurmerk | Ja |
Gewicht | 10.208 kg |