€ 439,21/ stukexcl. btw
€ 531,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRVZS |
Volume | 10 l |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Poortaansluiting | G1 in |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 100 °C |
CE-keurmerk | Ja |
Gewicht | 6.459 kg |