Eriks
FESTO

FESTO Persluchtreservoir CRVZS-0.75 160235

  • ERIKS:23212984
  • Fabrikant:4052568012168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,33/ stukexcl. btw

€ 149,23incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRVZS
Volume
0.75 l
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Poortaansluiting
G1/4 in
Maximale werkdruk
16 bar
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
CE-keurmerk
Nee
Gewicht
0.736 kg