€ 79,67/ stukexcl. btw
€ 96,40incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRVZS |
Volume | 0.1 l |
Materiaal | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 100 °C |
CE-keurmerk | Nee |
Gewicht | 0.226 kg |