€ 147,54/ stukexcl. btw
€ 178,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VPE |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Max. druk | -0.95 bar |
Maat procesaansluiting | 1/8" (4) |
Materiaal huis | VMQ/Silicone |
Schakelfunctie | Wissel |
Voedingsspanning | 12-250 V |
Elektrische aansluiting | 3 (gevlochten) aansluitdraden |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
€ 82,61/ stukexcl. btw
€ 99,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026