Eriks
FESTO

FESTO PE-omvormer VPE-1/8-2N-SW 12595

  • ERIKS:11627087
  • Fabrikant:4052568112059
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,58/ stukexcl. btw

€ 184,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPE
Uitvoering
Drukschakelaar
Max. druk
-0.95 bar
Maat procesaansluiting
1/8" (4)
Materiaal huis
VMQ/Silicone
Schakelfunctie
Wissel
Voedingsspanning
12-250 V
Elektrische aansluiting
3 (gevlochten) aansluitdraden
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Alternatieven
Product Image

FESTO Druksensor SPAN-V1R-G18M-PN-PN-L1 8035546

  • Eriks:14066843
  • Manufacturer:8035546

€ 82,61/ stukexcl. btw

€ 99,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026