Eriks
FESTO

FESTO PE-omvormer PE-VK-5.1 7451

  • ERIKS:11626738
  • Fabrikant:4052568001544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,53/ stukexcl. btw

€ 387,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PE
Uitvoering
Drukschakelaar
Max. druk
0.25 bar
Maat procesaansluiting
M5
Schakelfunctie
Wissel
Elektrische aansluiting
Kabel, 4-aderig
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP62
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C