Eriks
FESTO

FESTO PE-omvormer PE-PK-4-SW 7471

  • ERIKS:23211689
  • Fabrikant:4052568111106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,77/ stukexcl. btw

€ 184,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PE
Uitvoering
Drukschakelaar
Max. druk
0.25 bar
Maat procesaansluiting
PK-4
Materiaal huis
VMQ/Silicone
Schakelfunctie
Wissel
Voedingsspanning
12-250 V
Elektrische aansluiting
3 (gevlochten) aansluitdraden
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C