Eriks
FESTO

FESTO Parallelgrijper HGPT-63-A-B-F-G1 560232

  • ERIKS:12265139
  • Fabrikant:4052568206970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.541,44/ stukexcl. btw

€ 1.865,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
HGPT
Functie
Parallel
Boringdiameter
63 mm
Bediening
Dubbelwerkend
Slaglengte
8 mm
Aansluiting
G1/8
Aantal grijpklauwen
2
Herhaalnauwkeurigheid
<= 0,05 mm
Rotatiesymmetrie
<= 0,2 mm
Werkdruk
van 4 tot 8 bar
Bedrijfstemperatuur
van 5 tot 60 °C
Materiaal grijpklauw
Staal gehard
Materiaal behuizing
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdekking
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
3.562